{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 1/2-28 UNEF | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de rosca | UNEF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Norma rosca | ASME B1.1 | |
Clase de tolerancia | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,907 mm | |
Pasos por pulgada | 28 | |
⌀ de rosca | 12,7 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
⌀ de mango Ds | 11 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 11,8 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 31,75 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130045 1/2-28 | |
EAN / GTIN | 4062406048297 | |
Número del fabricante | 130045 1/2-28 |