{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 3/4-16 UNF LH | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNF-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma rosca | ASME B1.1 | |
Clase de tolerancia | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | izquierda | |
Paso de rosca | 1,588 mm | |
Pasos por pulgada | 16 | |
⌀ de rosca | 19,05 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Vástago cuadrado □ | 11 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 17,5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 47,63 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130041 3/4-16 | |
EAN / GTIN | 4062406046378 | |
Número del fabricante | 130041 3/4-16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos de rosca izquierda, Sin revestimiento, Tipo: 3/4-16
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
237,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
89 piezas en stock
78,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
215,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
62,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Vástago cuadrado □ | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Sentido del corte | izquierda | derecha | derecha | derecha |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego | hasta 2 × D en agujero ciego | hasta 2×D en agujero ciego | hasta 2,5×D en agujero ciego |
⌀ de mango Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |