{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 5/16-18 UNC LH | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de rosca | UNC-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma rosca | ASME B1.1 | |
Clase de tolerancia | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | izquierda | |
Paso de rosca | 1,411 mm | |
Pasos por pulgada | 18 | |
⌀ de rosca | 7,94 mm | |
Longitud total L | 90 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Vástago cuadrado □ | 6,2 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 6,55 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 23,82 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130036 5/16-18 | |
EAN / GTIN | 4062406041403 | |
Número del fabricante | 130036 5/16-18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, TiN, Tipo: 5/16-18
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
139,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
81 piezas en stock
34,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
125,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
136,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
129,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
89 piezas en stock
16,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional |
Longitud total L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
⌀ de rosca | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante |
⌀ de mango Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |