Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos y pasantes de rosca izquierda M72X6

Número de artículo: 130026 M72X6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: MF-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 2184
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M72×6
Recubrimiento TiN
Tipo de rosca MF-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Norma DIN 2184
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante
Sentido del corte izquierda
Paso de rosca 6 mm
Longitud total L 160 mm
⌀ de mango Ds 50 mm
Vástago cuadrado □ 39 mm
⌀ de agujero para roscar 66 mm
⌀ de rosca 72 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 8
anillo de color sin
Número de filos Z 8
Profundidad de rosca 108 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 130026 M72X6
EAN / GTIN 4062406032869
Número del fabricante 130026 M72X6

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
13
Aluminio
N
13
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
15
Acero < 500 N/mm²
P
9
Acero < 750 N/mm²
P
9
Acero < 900 N/mm²
P
7
Acero < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Nota:

Plazo de entrega: 49 días naturales
Cantidad mínima de pedido: 1 ud.
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones