{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M67×0,75 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 2184 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,75 mm | |
Longitud total L | 160 mm | |
⌀ de mango Ds | 50 mm | |
Vástago cuadrado □ | 39 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 66,25 mm | |
⌀ de rosca | 67 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 6 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 6 | |
Profundidad de rosca | 100,5 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130020 M67X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406025953 | |
Número del fabricante | 130020 M67X0,75 |