Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos M9X0,75

Número de artículo: 130010 M9X0,75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Unidad
  • Pasos del pedido: 3 Unidad
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M9×0,75
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca MF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,75 mm
Longitud total L 90 mm
⌀ de mango Ds 9 mm
Vástago cuadrado □ 7 mm
⌀ de agujero para roscar 8,25 mm
⌀ de rosca 9 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color sin
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 22,5 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 130010 M9X0,75
EAN / GTIN 4062406011499
Número del fabricante 130010 M9X0,75

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
20
Aluminio
N
18
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
15
Acero < 900 N/mm²
P
12
Acero < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Nota:

Plazo de entrega: 35 días naturales
Cantidad mínima de pedido: 3 uds.
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra