Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda M3,5X0,6

Número de artículo: 130001 M3,5X0,6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Unidad
  • Pasos del pedido: 3 Unidad
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M3,5×0,6
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca M-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte izquierda
Paso de rosca 0,6 mm
Longitud total L 56 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
Vástago cuadrado □ 3 mm
⌀ de agujero para roscar 2,9 mm
⌀ de rosca 3,5 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color sin
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 10,5 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 130001 M3,5X0,6
EAN / GTIN 4062406000516
Número del fabricante 130001 M3,5X0,6

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
20
Aluminio
N
18
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
15
Acero < 900 N/mm²
P
12
Acero < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Nota:

Plazo de entrega: 35 días naturales
Cantidad mínima de pedido: 3 uds.
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones