• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pelacables multifuncional con fundas multicomponentes cromado 165 mm

Número de artículo: 13 45 165
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13 45 165
EAN / GTIN 4003773079682
Número del fabricante 13 45 165
Número L L70010 1797

Descripción

Descripción:

  • Multifuncional - cortar, pelar y decapar con un solo alicate
  • para pelar y desaislar ahorrando tiempo cables con cubierta redonda y cables para espacios húmedos (por ejemplo, cables NYM)
  • acceso más fácil, especialmente con cajas empotradas profundas, gracias a la forma delgada del cabezal y al borde de corte de la funda del cable con un ángulo óptimo
  • decapado fácil y sin daños gracias al filo de corte redondo con limitación de profundidad
  • de aplicación universal: orificios de desaislar de precisión para conductores de 0,75 - 1,5 y 2,5 mm²
  • con cuchillas laterales para cortar conductores, cables, tornillos pequeños y clavos
  • todos los filos de corte templados adicionalmente por inducción a aprox. 61 HRC: para una alta resistencia al desgaste
  • un 30% más ligero que otros alicates similares

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,2 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,2mm
  • Valores de pelado (diámetro): 8 - 13 mm
  • Valores de desaislado milímetros cuadrados: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²
  • cromado
  • Con forros de varios componentes
  • Filo de corte con bisel