Pelacables multifuncional con fundas multicomponentes negro atramentado 165 mm

Número de artículo: 13 42 165
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 13 42 165
    EAN / GTIN 4003773079675
    Número del fabricante 13 42 165
    Número L L70010 1696

    Descripción

    Descripción:

    • Multifuncional - cortar, pelar y decapar con un solo alicate
    • para pelar y desaislar ahorrando tiempo cables con cubierta redonda y cables para espacios húmedos (por ejemplo, cables NYM)
    • acceso más fácil, especialmente con cajas empotradas profundas, gracias a la forma delgada del cabezal y al borde de corte de la funda del cable con un ángulo óptimo
    • decapado fácil y sin daños gracias al filo de corte redondo con limitación de profundidad
    • de aplicación universal: orificios de desaislar de precisión para conductores de 0,75 - 1,5 y 2,5 mm²
    • con cuchillas laterales para cortar conductores, cables, tornillos pequeños y clavos
    • todos los filos de corte templados adicionalmente por inducción a aprox. 61 HRC: para una alta resistencia al desgaste
    • un 30% más ligero que otros alicates similares

    Característica:

    • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,2 mm
    • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,2mm
    • Valores de pelado (diámetro): 8 - 13 mm
    • Valores de desaislado milímetros cuadrados: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²
    • atramentado en negro
    • Con forros de varios componentes
    • pulida
    • Filo de corte con bisel