Alicate de electricista con fundas multicomponentes negro atramentado 160 mm

Número de artículo: 13 02 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Alicate multifunción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 13 02 160
    EAN / GTIN 4003773010470
    Número del fabricante 13 02 160
    Número L L70010 342

    Descripción

    Descripción:

    • el alicate ideal para trabajos de cableado
    • para sujetar y doblar alambres
    • para cortar alambre semiduro y duro
    • Filos de precisión templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC
    • con orificios de extracción de precisión
    • para prensar terminales de cable

    Característica:

    • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,5
    • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 1,6
    • Valores de desaislado milímetros cuadrados: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5mm²
    • atramentado en negro
    • Con forros de varios componentes
    • pulida
    • Filo de corte con bisel