Rueda FlexxTower Ø 125 mm

Número de artículo: 12973
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Rollo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12973
EAN / GTIN 4031405947764
Número del fabricante 012973
Número L L90110 1213

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para FlexxTower y FlexxTower SG
  • Introducción de carga céntrica
  • Con husillo para el ajuste de altura

Característica:

  • Anchura: 105 mm
  • Altura: 465 mm
  • Longitud: 250 mm
  • Material: Plástico, acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Diámetro del rodillo: 125 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra