Kit de escalones FlexxTower 2

Número de artículo: 12910
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12910
EAN / GTIN 4031405129108
Número del fabricante 012910

Descripción

Descripción:

  • Suplemento al Kit de Escalera FlexxTower 1
  • Para la construcción de andamios para una sola persona en las escaleras con acceso completo para que la escalera pueda seguir utilizándose (se requiere el número de orden 12909)
  • Incl. Un marco slip-on con acceso
  • Incl. Una escalera colgante para subir al andamio

Característica:

  • Anchura: 725 mm
  • Altura: 118 mm
  • Longitud: 2082 mm
  • Longitud del conductor: 1889 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 6 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra