Micrómetro de profundidad, insertos intercambiables, 0-2 ″, base de 4 ″

Número de artículo: 129-129
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
    Técnica de medición analog
    Tipo de producto Calibre de profundidad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 129-129
    EAN / GTIN 4946368016511
    Número del fabricante 129-129
    Número L L40010 14716

    Descripción

    Descripción:

    El micrómetro de profundidad con insertos de varilla intercambiables le ofrece las siguientes ventajas: Los insertos de varilla intercambiables de Ø 4 mm, con superficie de medición solapada, ofrecen un amplio rango de medición en pasos de 25 mm. Dispositivo de bloqueo El tope de trinquete garantiza una fuerza de medición constante

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 0 - 2
    Graduación: 0,001″.
    Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, ⌀ 18 mm
    Fuerza de medición: 5-10
    Pulgada/Métrica: Pulgada
    Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste nº 301.336, 04GAA274, llave Allen nº 202.863

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra