Micrómetro de profundidad, insertos intercambiables, 0-6 ″, base de 2.5 ″

Número de artículo: 129-128
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Calibre de profundidad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 129-128
EAN / GTIN 4946368016504
Número del fabricante 129-128
Número L L40010 7181

Descripción

Descripción:

El micrómetro de profundidad con insertos de varilla intercambiables le ofrece las siguientes ventajas: Los insertos de varilla intercambiables de Ø 4 mm, con superficie de medición solapada, ofrecen un amplio rango de medición en pasos de 25 mm. Dispositivo de bloqueo El tope de trinquete garantiza una fuerza de medición constante

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 6
Graduación: 0,001″.
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, ⌀ 18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste nº 301.336, 04GAA274, llave Allen nº 202.863

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra