Zapatos de seguridad jo_SLIM black Low ESD S3 jo_SLIM black Low ESD S3, Talla 47

Número de artículo: 12831-47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 47
Color negro
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12831-47
EAN / GTIN 4035877936936
Número del fabricante 12831-47
Número L L00790 4949

Descripción

Descripción:

  • Gamuza hidrófoba/Material textil hidrófobo
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/EVA/EVA jo_SAMBA
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, form A