Micrómetro de profundidad, 0-1 ″, base de 4

Número de artículo: 128-106
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
    Técnica de medición analog
    Tipo de producto Calibre de profundidad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 128-106
    EAN / GTIN 4946368016290
    Número del fabricante 128-106
    Número L L40010 13736

    Descripción

    Descripción:

    El micrómetro de profundidad le ofrece las siguientes ventajas: Insertos de medición de Ø 4 mm El tope de trinquete garantiza una fuerza de medición constante Dispositivo de bloqueo Insertos de medición con punta de carburo

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 0 - 1
    Graduación: 0,001″.
    Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, ⌀ 18 mm
    Fuerza de medición: 5-10
    Pulgada/Métrica: Pulgada
    Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, 301.336

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra