Micrómetro de profundidad, insertos de carburo, 0-25 mm, base de 63 mm

Número de artículo: 128-103
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
    Técnica de medición analog
    Tipo de producto Calibre de profundidad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 128-103
    EAN / GTIN 4946368016269
    Número del fabricante 128-103
    Número L L40010 7453

    Descripción

    Descripción:

    El micrómetro de profundidad le ofrece las siguientes ventajas: Insertos de medición de Ø 4 mm El tope de trinquete garantiza una fuerza de medición constante Dispositivo de bloqueo Insertos de medición con punta de carburo

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 0 - 25
    Graduación: 0,01 mm
    Valor límite de la desviación de medición J MPE: ± 3 µm
    Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, ⌀ 18 mm
    Fuerza de medición: 5-10
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste 301.336

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra