Micrómetro de profundidad, 0-25 mm, base 101 mm

Número de artículo: 128-102
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Calibre de profundidad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 128-102
EAN / GTIN 4946368016252
Número del fabricante 128-102
Número L L40010 982

Descripción

Descripción:

El micrómetro de profundidad le ofrece las siguientes ventajas: Insertos de medición de Ø 4 mm El tope de trinquete garantiza una fuerza de medición constante Dispositivo de bloqueo Insertos de medición con punta de carburo

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 25
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ± 3 µm
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, ⌀ 18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste 301.336

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra