Zapatos de seguridad jo_MAX BOA® Low S3 jo_MAX BOA® Low S3, Talla 40

Número de artículo: 12771-40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Plástico
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
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Plástico
Número de zapato UE 40
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12771-40
EAN / GTIN 4035877959850
Número del fabricante 12771-40
Número L L00790 3613

Descripción

Descripción:

  • Cuero nobuck hidrófobo/Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/PU jo_MAX
  • Punta de TPU
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, form A
  • BOA® Fit System