Articulacións plegable

Número de artículo: 1275/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 1275/2
EAN / GTIN 4017976176598
Número del fabricante 1275/2

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Articulacións plegable como accesorio para carros de doble panel frontal MultiVario. Dispositivo de bloqueo automático, liberado mediante el pedal Compatible con el artículo: 2522, 1522

Característica:

Ancho total (mm): 713
Profundidad total (mm): 54
Altura total (mm): 161
Color: galvanizado