Articulacións plegable

Número de artículo: 1275/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1275/3
EAN / GTIN 4017976176604
Número del fabricante 1275/3

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Articulacións plegable como accesorio para carros de doble panel frontal MultiVario. Dispositivo de bloqueo automático, liberado mediante el pedal Compatible con el artículo: 2523, 1523

Característica:

Ancho total (mm): 813
Profundidad total (mm): 54
Altura total (mm): 161
Color: galvanizado

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra