{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección | S3 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Pl�stico | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Número de zapato UE | 42 | |
Color | negro | |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
Número de artículo | 12691-42 | |
EAN / GTIN | 4035877933393 | |
Número del fabricante | 12691-42 | |
Número L | L00790 3302 |