Zapatos de seguridad jo_CLEAN Loop white Low ESD S3 jo_CLEAN Loop white Low ESD S3, Talla 44

Número de artículo: 12641-44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Plástico
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Plástico
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 44
Color blanco
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12641-44
EAN / GTIN 4035877933805
Número del fabricante 12641-44
Número L L00790 4332

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de MONO-PU jo_MONO
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
  • Equipamiento sin metal ni cuero