MAZO MODELO ALEMAN ADF 1500G

Número de artículo: 1262H.150
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1262H.150
EAN / GTIN 3148517724655
Número del fabricante 1262H.150
Número L L60130 5245

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Mango de nogal americano con soporte de mango de triple seguridad:
  • 2 cuñas de acero y 1 cuña de madera

Característica:

  • L [mm]: 254
  • L1 [mm]: 115
  • L2 [mm]: 45
  • Vástago: 210.MHB24
  • [kg]: 1.500