MAZO MODELO ALEMAN 500G ADF

Número de artículo: 1262H.100SR
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1262H.100SR
    EAN / GTIN 3148518676328
    Número del fabricante 1262H.100SR
    Número L L60130 7684

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética
    • Para su seguridad, FACOM utiliza mangos de madera que suprimen cualquier chispa.
    • Las superficies de golpeo de los martillos están especialmente diseñadas sin bordes afilados para evitar el riesgo de que salgan chispas.

    Característica:

    • Al [mm]: 94,0
    • L [mm]: 250
    • L1 [mm]: 38,0
    • [g]: 1300