MAZO CON ANGULOS MATADOS

Número de artículo: 1262H.100
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1262H.100
EAN / GTIN 3148517724570
Número del fabricante 1262H.100
Número L L60130 6595

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Mango de nogal americano con soporte de mango de triple seguridad:
  • 2 cuñas de acero y 1 cuña de madera

Característica:

  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 100
  • L2 [mm]: 40
  • Vástago: 210.MHB22
  • [kg]: 1.000