Zapatos de seguridad jo_POWERFUL brown Low S3 jo_POWERFUL brown Low S3, Talla 36

Número de artículo: 12621-36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
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
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Número de zapato UE 36
Color marr�n
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12621-36
EAN / GTIN 4035877932815
Número del fabricante 12621-36

Descripción

Descripción:

  • Cuero nobuck hidrófobo
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/EVA jo_CROSS
  • Punta de TPU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, form A
  • Sistema de estabilidad del talón