MASA 1800G ANTICHISPA

Número de artículo: 1261H.180SR
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1261H.180SR
EAN / GTIN 3148518674300
Número del fabricante 1261H.180SR
Número L L60130 6857

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • Al [mm]: 122
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 46,5
  • [g]: 2100

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra