Micrómetro de rosca con insertos intercambiables, 6-7 ″

Número de artículo: 126-143
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 126-143
EAN / GTIN 4946368015866
Número del fabricante 126-143
Número L L40010 14714

Descripción

Descripción:

Este micrómetro de rosca debe utilizarse con puntas de yunque / husillo intercambiables opcionales. Esto le permite medir una amplia gama de diámetros métricos y de paso de rosca de tornillo Whitworth. Incluye estándar de ajuste métrico de 60 ° para modelos a partir de 25 mm

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 6 - 7″.
Precisión: ±0,0003″.
Graduación: 0,001″.
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Fuerza de medición: 5-10
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incl. caja, patrón de ajuste (60°) (a partir de 25 mm), llave de ajuste, sin insertos de medición intercambiables