Micrómetro de rosca con insertos intercambiables, 2-3 ″

Número de artículo: 126-139
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 126-139
EAN / GTIN 4946368015828
Número del fabricante 126-139
Número L L40010 7794

Descripción

Descripción:

Este micrómetro de rosca debe utilizarse con puntas de yunque / husillo intercambiables opcionales. Esto le permite medir una amplia gama de diámetros métricos y de paso de rosca de tornillo Whitworth. Incluye estándar de ajuste métrico de 60 ° para modelos a partir de 25 mm

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 2 - 3″.
Precisión: ±0,0002″.
Graduación: 0,001″.
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Masa: 255
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incl. caja, patrón de ajuste (60°) (a partir de 25 mm), llave de ajuste, sin insertos de medición intercambiables

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra