• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Carro con barra de empuje

Número de artículo: 12502
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carro con manija

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12502
EAN / GTIN 4017976125022
Número del fabricante 12502
Número L L90080 804

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Il Super-Multi-Vario-Transporter è stato progettato specificatamente per carichi pesanti. I rulli in gomma piena elastica di alta qualità con mozzi su cuscinetti a sfera consentono un'eccellente maneggevolezza e una corsa molto semplice. Tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu brillante RAL 5007. Piattaforme con pannello serigrafato antiscivolo in compensato impermeabile. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, mozzi con cuscinetto a sfere. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1200
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 700
Altura del área de carga (mm): 283
Longitud total (mm): 1155
Ancho total (mm): 700
Altura total (mm): 1005
Neumáticos: Goma sólida elástica gris azulado
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios