CUCHILLO MARTOR SECUNORM MIZAR 125002 , 1 en caja individual de cartón

Número de artículo: 125002.02
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
    Tipo de producto Cuchillas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 125002.02
    EAN / GTIN 4002632921285
    Número del fabricante 125002.02
    Número L ZSL030 139

    Descripción

    Descripción:

    Tu palanca para más poder. Con láminas cortantes trapezoidales redondeado.
    El cómodo SECUNORM MIZAR es su entrada en el mundo de nuestros cuchillos pinzas de alta calidad. En lugar de un deslizador, tiene una palanca de funcionamiento suave que le permite activar la cuchilla redondeada. Puede usarlo de una manera particularmente versátil y eficiente: Para todos los materiales de corte comunes, gracias a la gran profundidad de corte. Y para una amplia variedad de tipos de corte, gracias a su manejo perfecto. El mango está hecho de al menos un 50% de plástico reciclado.
    • Material básico:
      Plástico reciclado, fibra de vidrio reforzada
    • ¿Derecha ergonómicamente formada
      ? ¿Zurdo? Con SECUNORM MIZAR, eso no importa. Su mango de pinza de diseño ergonómico se adapta perfectamente a cada mano. Esto hace que el corte sea particularmente fácil para usted. Incluso en altas frecuencias de corte.
    • Plástico que lo tiene todo
      MARTOR se centra en la sostenibilidad. El SECUNORM MIZAR es otro cuchillo de seguridad MARTOR que utiliza plástico reciclado de alta calidad reforzado con fibra de vidrio. También está diseñado para un posible reciclaje futuro.
    • Más fácil de lo que cree
      que no hay necesidad de herramientas para cambiar la cuchilla. Solo dos manos. Y esta orden: ¡Retire completamente el fusible 3in1, retire la palanca, reemplace la cuchilla, retroceda la palanca y continúe!
    • Seguridad con valor añadido
      El fusible 3in1 del SECUNORM MIZAR es único. No solo te permite desbloquear y bloquear tu herramienta de corte. Pero también inicie el cambio de hoja simple y seguro.
    • Cuchilla utilizable de 2 vías
      Antes de que necesite cambiar la cuchilla de calidad, puede girarla una vez. Esto duplica el tiempo de funcionamiento de la cuchilla y reduce su esfuerzo. Porque tu producto corta como nuevo.
    • Materiales de corte principales:
      Cartón: Envoltura de hasta 3 capas
      , estiramiento, flejado plástico de película retráctil

      cinta adhesiva
    • Aplicación de corte:
      Abrigo de corte o películas de estiramiento
      Material del saco tapa abierta transversalmente Cortar cartón abierto Sideways Cortar / Cubierta Cinta de flejado Cortar cartón abierto


      en la parte superior

    Característica:

    • Mango: Palanca
    • Manejo: Diestro y zurdo
    • Tecnología de seguridad I: Alta SEGURIDAD (SECUNORM)
    • Tecnología de seguridad II: Retirada automática de la hoja
    • Cerradura de transporte: Sí
    • Disparador: Mano
    • Ergonomía: Especialmente ergonómico
    • Profundidad de corte (resumida): 13 mm
    • Materiales de corte principales: Cartón: Hasta 3 capas, cartón: Hasta 2 capas, cartón: 1-ply, abrigo, estiramiento, película retráctil, flejado plástico, cinta adhesiva, mercancías empaquetadas, película y tela de papel, hilo, cordón,
    • Aplicación de corte: Corte envoltura o películas estiradas, abra la parte superior de la bolsa de forma transversal, abra / cubra el lado del cartón, corte la cinta de flejado, abra la parte superior del cartón
    • Propiedades de abrasión: Alta protección de abrasión
    • Bracket/eyelet: Sí
    • Rasguño de cinta: No.
    • Material básico: Plástico reciclado, fibra de vidrio reforzada
    • Softgrip: No
    • Metal detectable: No.
    • Cuchilla montada: 65232,70
    • Longitud de salida de la hoja (max): 20, 2 mm
    • Cuchilla opcional: 165232.70, 5232.70, 52.70, 5233.70, 610.70, 8852.70, 852.42, 85233.70, 56,70
    • Forma de la hoja montada (cuchilla): Láminas cortantes trapezoidales
    • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 2 veces utilizable
    • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
    • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
    • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
    • Cambio de hoja bloqueable: No.
    • GS Carácter (texto): TÜV-/VPA-probado

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra