Micrómetro de rosca, 75-100 mm, 3.5-5 mm / 8-5TPI

Número de artículo: 125-119
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 125-119
EAN / GTIN 4946368014395
Número del fabricante 125-119
Número L L40010 14164

Descripción

Descripción:

Equipado con un yunque en V de 60 grados y una punta de husillo cónica para medir fácilmente el diámetro del flanco. Con trinquete para una fuerza de medición constante. Equipado con un estándar de ajuste (desde un rango de medición de 25 mm)

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 75 - 100
Precisión: ±(2+L/75) µm, L = rango de medición máximo (mm)
Graduación: 0,01 mm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Masa: 675
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incl. caja, patrón de ajuste 60° (a partir de 25 mm), llave de ajuste