Mango en T con rótula y soporte de rótula doble 8 mm

Número de artículo: 124M-600(2B)8mm
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 124M-600(2B)8mm
EAN / GTIN 4991644210619
Número del fabricante 124M-600(2B)8mm
Número L L60050 7630

Descripción

Descripción:

Longitud: 600 mm
D1: 12 mm
Longitud: 5 mm
Mango en T
Salida 8 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra