Mango en T con rótula y soporte de rótula doble 12 mm

Número de artículo: 124M-600(2B)12mm
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 124M-600(2B)12mm
EAN / GTIN 4991644210640
Número del fabricante 124M-600(2B)12mm
Número L L60050 9892

Descripción

Descripción:

Longitud: 600 mm
D1: 16,8 mm
Longitud: 7 mm
Mango en T
Salida 12 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra