1/4″ Llave de impacto 5.5 mm

Número de artículo: 12460M 5.5mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12460M 5.5mm
EAN / GTIN 4991644301812
Número del fabricante 12460M 5.5mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 23 mm
Dimensión D2: 13 mm
D1: 9,7 mm
Longitud: 4 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 5.5 mm
Toma hexagonal
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra