1/4″ Llave de impacto con imán (inch) 5/16″

Número de artículo: 12460AG 5/16
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12460AG 5/16
EAN / GTIN 4991644302628
Número del fabricante 12460AG 5/16
Número L L60050 8741

Descripción

Descripción:

Longitud: 25 mm
Dimensión D2: 13 mm
D1: 12,8 mm
Longitud: 3,5 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 5/16″
Toma hexagonal
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra