1/4″ Llave de impacto (inch) 3/8″

Número de artículo: 12460A 3/8
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12460A 3/8
EAN / GTIN 4991644302130
Número del fabricante 12460A 3/8

Descripción

Descripción:

Longitud: 7 mm
Dimensión D2: 13 mm
D1: 15,3 mm
Longitud: 7 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 3/8″
Toma hexagonal
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra