Carro de taller de chapa de acero

Número de artículo: 12452/7016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12452/7016
EAN / GTIN 4017976624525
Número del fabricante 12452/7016
Número L L90080 1262

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Estructura de chapa de acero, con recubrimiento de polvo, cuerpo gris claro RAL 7035, frente gris antracita RAL 7016. Con 1 armario de acero, 1 fijo y 2 estantes ajustables y 4 cajones (Alt. x A x P i.L.: 1 ud. 105 x 280 x 470 mm, 2 uds. 160 x 280 x 470 mm, 1 ud. 210 x 280 x 470 mm). Cierre centralizado mediante cerradura cilíndrica. Panel sándwich de la encimera de 20 mm de espesor. Con borde redondeado, 80 mm de altura, chapa de acero con recubrimiento de polvo. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga por estante en el armario de acero 80 kg, por cajón 35 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 985
Ancho de la superficie útil (mm): 590
Altura del área de carga (mm): 915
Longitud total (mm): 1080
Ancho total (mm): 590
Altura total (mm): 995
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra