Prolongación VDE Gr.6 L.178 mm

Número de artículo: 12420002
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12420002
EAN / GTIN 4018754253845
Número del fabricante 12420002
Número L L60010 5955

Descripción

Descripción:

  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • VDE aísla hasta 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Protegido según IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Característica:

  • d: 23 mm
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 3/8″
  • Gr.: 6
  • Longitud [mm): 178 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 162 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra