Prolongación VDE Gr.3 L.94 mm

Número de artículo: 12420001
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12420001
EAN / GTIN 4018754253838
Número del fabricante 12420001
Número L L60010 5954

Descripción

Descripción:

  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • VDE aísla hasta 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Protegido según IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Característica:

  • d: 23 mm
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 3/8″
  • Gr.: 3
  • Longitud [mm): 94 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 84 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra