1/4″ Llave de impacto (SURFACE DRIVE) 9 mm

Número de artículo: 12410M 9mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12410M 9mm
EAN / GTIN 4991644301249
Número del fabricante 12410M 9mm
Número L L60050 9568

Descripción

Descripción:

Longitud: 23 mm
Dimensión D2: 13 mm
D1: 13,8 mm
Longitud: 7 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 9 mm
Surface Drive
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra