Mesa de transporte GREY EDITION

Número de artículo: 12406-7016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 12406-7016
EAN / GTIN 4017976819198
Número del fabricante 12406-7016

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Sistema modular: El transportador Super-Multi-Vario está especialmente diseñado para cargas pesadas. Los rodillos de goma maciza elástica de alta calidad con bujes con rodamientos de bolas que permiten un excelente manejo y una marcha suave. Acero tubular soldado y perfilado, con recubrimiento de polvo, gris antracita RAL 7016. 2 plataformas rectangulares con un tablero contrachapado antideslizante impermeable. Capacidad de carga superficie de carga superior de 500 kg. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos elásticos de goma maciza, gris azulado «sin marcas», bujes con rodamientos de bolas. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra