1/4″ Llave de impacto (inch) 9/16″

Número de artículo: 12400A 9/16
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12400A 9/16
EAN / GTIN 4991644300419
Número del fabricante 12400A 9/16

Descripción

Descripción:

Longitud: 23 mm
Dimensión D2: 13 mm
D1: 20 mm
Longitud: 9 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 9/16″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra