{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Intervalo de ⌀ | 4 mm - 4,99 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Número de filos Z | 1 | |
Ángulo de punta | 125 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 540 mm | |
Mango | DIN 6535 HB | |
Refrigeración interior | sí, con mín. 40 bar | |
Broca piloto necesaria | sí, broca piloto | |
Semiestándar | sí | |
Longitud total L | 600 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Tipo de producto | Brocas espirales |
Número de artículo | 124006 4-X | |
EAN / GTIN | 4067263328964 | |
Número del fabricante | 124006 4-X |