• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CUCHILLO MARTOR SECUPRO MERAK 1240019 , 1 en caja individual de cartón

Número de artículo: 1240019.17
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1240019.17
EAN / GTIN 4002632802706
Número del fabricante 1240019.17
Número L L60170 859

Descripción

Descripción:

¿Seguridad, comodidad? Todo en el (pinzas) mango! Con hoja de cerámica.
El SECUPRO MERAK es nuestro práctico cuchillo de pinza con retracción de la hoja totalmente automático. Con el ″hermano pequeño″ de la SECUPRO MARTEGO, pensamos en una cosa sobre todo: Tú. Porque con el ligero y consistente SECUPRO MERAK, trabajas de forma particularmente segura y con poca fatiga. La hoja de cerámica permanentemente afilada también contribuye a esto. Aún más: Gracias a la baja profundidad de corte, sus productos también están muy bien protegidos.
  • Material básico:
    Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • mango ergonómico
    ya sea con derecha o izquierda: Usted estará encantado de utilizar el SECUPRO MERAK de manera efectiva. Porque la forma en forma de mano del mango y la agradable fuerza de liberación de la palanca no le permiten desesperarse incluso a altas frecuencias de corte.
  • Cambio de cuchilla seguro
    Su cuchilla se puede cambiar sin necesidad de herramientas o incluso desmontaje. En su lugar: Presione el botón de cambio de cuchilla y pliegue la palanca azul completamente – la cuchilla está lista para ser cambiada.
  • Ligero y estable
    El SECUPRO MERAK está equipado con un plástico especialmente resistente a la abrasión. Sin embargo, es agradablemente ligero. Como consecuencia, Tanto el cuchillo de seguridad como el brazo son inmunes a la fatiga rápida.
  • Los botones
    con el bloqueo azul evitan que la hoja se extienda involuntariamente. Una vez presionado – y usted está protegido de lesiones cuando no está en uso o durante el transporte.
  • 4-Way hoja utilizable Una hoja
    , dos hojas, cuatro bordes afilados. Es por eso que tiene significativamente más de su hoja: Por ejemplo, un aumento de 4 veces en el tiempo de funcionamiento. Al mismo tiempo, su esfuerzo de corte se reduce cada vez.
  • Materiales de corte principales:
    Cartón: Hasta 2 capas de
    película de flejado de plástico cinta adhesiva

    y bandas de papel
  • Aplicación de corte:
    Abrir cinta adhesiva
    Ventana
    Cortado Cartón Sideways Corte / Cubierta
    Correa de cinta Envoltura de corte
    o películas estiradas

Característica:

  • Mango: Palanca
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Muy alta seguridad (SECUPRO)
  • Tecnología de seguridad II: Retirada totalmente automática de la hoja
  • Cerradura de transporte: Sí
  • Disparador: Mano
  • Ergonomía: Especialmente ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 9 mm
  • Materiales de corte principales: Cartón: Hasta 2-ply, cartón: 1-ply, flejado plástico, cinta adhesiva, película y tela de papel, bobinado, Estiramiento, película retráctil, hilo, cordón, mercancías empaquetadas,
  • Aplicación de corte: Abra el cinta adhesiva, corte ventanas, corte el cartón abierto/cubierto hacia los lados, corte cinta adhesiva, corte envoltura o películas elásticas
  • Propiedades de abrasión: Alta protección de abrasión
  • Bracket/eyelet: Sí
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: No.
  • Cuchilla montada: 1792,25
  • Longitud de salida de la hoja (max): 11, 5 mm
  • Cuchilla opcional: 92,66, 60092,66, 192,66
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Hoja rectangular
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 4 veces utilizable
  • Hoja montada inoxidable (cuchilla): Óxido y ácido protegido
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • GS Carácter (texto): TÜV-/VPA-probado

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios