Micrómetro exterior con accesorios de medición de bolas intercambiables, 125-150 mm

Número de artículo: 124-178
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 124-178
EAN / GTIN 4946368013886
Número del fabricante 124-178
Número L L40010 9370

Descripción

Descripción:

Para medir el círculo primitivo o el grosor indirecto de los dientes en engranajes rectos o helicoidales. Varios insertos de medición de bolas de acero o carburo intercambiables (accesorios opcionales) permiten mediciones de módulos entre 0,5 y 5,25 mm

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 125 - 150
Valor del paso de dígitos: 0,001 mm / 0,001 mm/0,00005″ (modelo digimatic)
Graduación: 0,01 mm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, Ø 18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, sin insertos de medición intercambiables

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra