Broca para taladros profundos HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 25×D 8,5 mm

Número de artículo: 123693 8,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Ejecución: 25×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 8,5 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Ejecución 25×D
    Tolerancia ⌀ nominal h7
    Número de filos Z 2
    Ángulo de punta 135 grados
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 227,3 mm
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior sí, con 40 bar
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Broca piloto necesaria sí, broca piloto
    Longitud de la ranura de viruta Lc 240 mm
    Longitud total L 285 mm
    ⌀ de mango Ds 10 mm
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,16 mm/rev.
    anillo de color verde
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 123693 8,5
    EAN / GTIN 4045197320704
    Número del fabricante 123693 8,5

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    95
    Acero < 750 N/mm²
    P
    80
    Acero < 900 N/mm²
    P
    80
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    GG(G)
    K
    85
    Uni
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Ranurado en espiral, con 4 fajas guía y canales de refrigeración internos. Broca para taladros profundos de alto rendimiento de nueva generación en el ámbito de HPC. Con ángulo de punta de 135° y tolerancia de corte h7 para realizar perfectamente una perforación de taladro profundo. Elevada precisión de alineación y concentricidad de la perforación.

    Nota:

    Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladros profundos 16×D se necesita un centrado previo con n.º 121068121121 o una perforación piloto 4×D con la broca piloto n.º 122736. Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladros profundos a partir de 20 × D es absolutamente necesario una perforación piloto a la máxima profundidad de perforación con broca piloto n.° 122736. La realización de una perforación piloto aumenta la seguridad de que el proceso salga bien. Ver también la página 140/141.
    Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra