Brocas co-piloto HPC-MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 20×D, TiAlN, ⌀ DC: 6,5mm

Número de artículo: 123691 6,5
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Ejecución: 20×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: j6
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 6,5 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Ejecución 20×D
Tolerancia ⌀ nominal j6
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 138 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 150,3 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 40 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Broca piloto necesaria sí, broca piloto
Longitud de la ranura de viruta Lc 160 mm
Longitud total L 210 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,1 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 123691 6,5
EAN / GTIN 4045197569196
Número del fabricante 123691 6,5
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
105
Acero < 750 N/mm²
P
90
Acero < 900 N/mm²
P
90
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
95
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Ranurado en espiral, con 4 fajas guía y canales de refrigeración internos. Broca copiloto de alto rendimiento de nueva generación en el ámbito de HPC. Con ángulo de punta de 138° y tolerancia de corte j6 para realizar perfectamente una coperforación piloto. Elevada exactitud de alineación y concentricidad de la coperforación piloto.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladros profundos 40×D y 50×D es absolutamente necesario hacer una perforación piloto a la profundidad de taladro máxima con broca piloto n.º 122736 y una co-perforación piloto 20×D con broca co-piloto n.º 123691.La realización de una perforación piloto aumenta la seguridad del proceso.