Broca para taladros profundos HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 16×D 2 mm

Número de artículo: 123588 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Ejecución: 16×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 2 mm
    Recubrimiento DLC
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Ejecución 16×D
    Tolerancia ⌀ nominal h7
    Número de filos Z 2
    Ángulo de punta 135 grados
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 39 mm
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior sí, con 40 bar
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Broca piloto necesaria sí, broca piloto
    Longitud de la ranura de viruta Lc 42 mm
    Longitud total L 84 mm
    ⌀ de mango Ds 4 mm
    Avance f en aluminio que produce virutas cortas 0,1 mm/rev.
    anillo de color amarillo
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 123588 2
    EAN / GTIN 4045197646736
    Número del fabricante 123588 2

    Tablas de Aplicación

    Aluminio
    N
    160
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    190
    Aluminio > 10 % Si
    N
    140
    PMMA Fibra acrílica
    N
    150
    PEEK
    N
    120
    PVDF GF20
    N
    90
    PA 66 GF30
    N
    80
    PEEK GF30
    N
    70
    PTFE CF25
    N
    80
    Cu
    N
    90
    CuZn
    N
    115
    PRFV
    N
    80
    CFRP
    N
    80
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Ranurado en espiral, con 6 fajas guía y canales de refrigeración internos. Broca para taladros profundos de alto rendimiento de nueva generación en el ámbito de HPC. Con ángulo de punta de 135° y tolerancia de corte h7 para realizar perfectamente una perforación de taladro profundo. Elevada precisión de alineación y concentricidad de la perforación.

    Nota:

    Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
    Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladro profundo 16×D se necesita un centrado previo con n.° 121068121121 o una perforación piloto 4×D con la broca piloto n.° 122606. Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladros profundos a partir de 20 × D es absolutamente necesario una perforación piloto a la máxima profundidad de perforación con broca piloto n.° 122606.
    La realización de una perforación piloto aumenta la seguridad de que el proceso salga bien. Ver también la página 140/141.